Bağlantı elemanı için saplama pim SE 15
BLT-(F.CON-SE15)-ZN-EURO5-34MM
Ürün no. 0683242636
EAN 4056807592466
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Delme açıklığı (L3) | 34 mm |
Cıvata çapı | 7 mm |
Matkap deliği çapı | 8 mm |
Diş tipi | Euro diş |
Diş uzunluğu (L2) | 11 mm |
Uzunluk (L1) | 41 mm |