Bağlantı elemanı için saplama pim SM 10

BLT-(F.CON-SM10)-ZN-M6-34MM

Ürün no. 0683242645

EAN 4056807592497

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Bağlantı elemanı için saplama pim SM 10

Ürün no. 0683242645

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 200 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Thread M6 or direct thread for bore ∅ 5 mm
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Delme açıklığı (L3)

34 mm

Cıvata uzunluğu (L1)

38,5 mm

Cıvata çapı

7 mm

Matkap deliği çapı

8 mm

Diş tipi

Metrik diş

Diş ölçüsü (G1)

M6

Diş uzunluğu (L2)

11 mm

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Tespit vidası, mobilya imalatı, S serisi

SLEV-(F.CON-SERIE-S)-ZN-M6

Fast screwing in with hexagon socket and collar
x 200 ad.
Tespit vidası, mobilya imalatı, S serisi

SLEV-(F.CON-SERIE-S)-M8-ZN

Fast screwing in with hexagon socket and collar
x 200 ad.