Bağlantı plakası, EUROFAST DVP-DFB-8240D
Bağlantı plakası, EUROFAST DVP-DFB-8240D
Ürün no. 0838080406
EAN 4038898958918
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Çelik |
Kalınlık (h1) | 1,0 mm |
Uzunluk (l1) | 82 mm |
Vida için uygun | Çap 7 mm |
RoHS uyumlu | Evet |
Onay | ETA-06/0007 |
Delik çapı (d1) | 7,0 mm |
Genişlik (b1) | 40 mm |
Yüzey | Alüminyum çinko |
Uzunluk x genişlik | 82 x 40 mm |