Bağlantı plakası, EUROFAST DVP-EF-5010N
Bağlantı plakası, EUROFAST DVP-EF-5010N
Ürün no. 0838250100
EAN 4038898973997
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Çelik |
Disk çapı | 50 mm |
Kalınlık (h1) | 1,0 mm |
Uzunluk (l1) | 50 mm |
Vida için uygun | Çap 6,3 mm |
RoHS uyumlu | Evet |
Onay | ETA-06/0007 |
Delik çapı (d1) | 6,3 mm |
Genişlik (b1) | 50 mm |
Yüzey | Alüminyum çinko |
Uzunluk x genişlik | 50 x 50 mm |