Bağlantı plakası, EUROFAST DVP-EF-8040D

Bağlantı plakası, EUROFAST DVP-EF-8040D

Ürün no. 0838080402

EAN 4038898974024

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Bağlantı plakası, EUROFAST DVP-EF-8040D

Ürün no. 0838080402

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 500 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For fastening roof sheeting and mounting modules
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Çelik

Kalınlık (h1)

1,0 mm

Uzunluk (l1)

80 mm

Vida için uygun

Çap 6,5 mm

RoHS uyumlu

Evet

Onay

ETA-06/0007

Delik çapı (d1)

6,5 mm

Genişlik (b1)

40 mm

Yüzey

Alüminyum çinko

Uzunluk x genişlik

80 x 40 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler