Bağlantı plakası, EUROFAST DVP-EF-8240XH

Bağlantı plakası, EUROFAST DVP-EF-8240XH

Ürün no. 0838080404

EAN 8716103090436

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Bağlantı plakası, EUROFAST DVP-EF-8240XH

Ürün no. 0838080404

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 500 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Çelik sac

Kalınlık (h1)

1,0 mm

Uzunluk (l1)

82 mm

Vida için uygun

Çap 6,5 mm

RoHS uyumlu

Evet

Onay

ETA-06/0007

Delik çapı (d1)

7,0 mm

Genişlik (b1)

40 mm

Yüzey

Sendzimir galvanizli

Uzunluk x genişlik

82 x 40 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler