Bağlantı plakası, OMG DVP-DF-51N

Bağlantı plakası, OMG DVP-DF-51N

Ürün no. 0838051002

EAN 4038898960836

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Bağlantı plakası, OMG DVP-DF-51N

Ürün no. 0838051002

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1000 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Çelik

Disk çapı

51 mm

Kalınlık (h1)

0,7 mm

Uzunluk (l1)

51 mm

Vida için uygun

Çap 6,5 mm

RoHS uyumlu

Evet

Onay

ETA-09/0337

Delik çapı (d1)

6,5 mm

Yüzey

Alüminyum çinko

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler