Bağlantı plakası, OMG DVP-DFB-51N, tırnaklı

Bağlantı plakası, OMG DVP-DFB-51N, tırnaklı

Ürün no. 0838051003

EAN 4038898960850

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Bağlantı plakası, OMG DVP-DFB-51N, tırnaklı

Ürün no. 0838051003

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1000 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Metal pressure plate with claw
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Çelik

Disk çapı

51 mm

Kalınlık (h1)

0,7 mm

Uzunluk (l1)

51 mm

Vida için uygun

Çap 6,5 mm

RoHS uyumlu

Evet

Onay

ETA-09/0337

Delik çapı (d1)

6,8 mm

Yüzey

Alüminyum çinko

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler