Bağlantı plakası, OMG DVP-DFK-51N, tırnaklı
Bağlantı plakası, OMG DVP-DFK-51N, tırnaklı
Ürün no. 0838051004
EAN 4038898960874
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Naylon (poliamit) |
Disk çapı | 51 mm |
Kalınlık (h1) | 1,2 mm |
Uzunluk (l1) | 51 mm |
Vida için uygun | Çap 6,5 mm |
RoHS uyumlu | Evet |
Onay | ETA-09/0337 |
Delik çapı (d1) | 6,8 mm |