Bağlantı plakası, OMG DVP-DFK-73N
Bağlantı plakası, OMG DVP-DFK-73N
Ürün no. 0838073003
EAN 4038898960881
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Naylon (poliamit) |
Disk çapı | 73 mm |
Kalınlık (h1) | 1,2 mm |
Uzunluk (l1) | 73 mm |
Vida için uygun | Çap 6,5 mm |
RoHS uyumlu | Evet |
Onay | ETA-09/0337 |
Delik çapı (d1) | 6,8 mm |
Yüzey | Alüminyum çinko |