Bague d'arrêt DIN 705 acier brut forme A
Bague d'arrêt DIN 705 acier brut forme A
BAGUE-AR-DIN705-A-BTFILI4027-A-D100,0
Register now and access more than 60,000 products
Jusqu'à d1 = 70 mm avec une vis sans tête, supérieur à d1 = 70 mm avec deux vis sans tête
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre nominal (d1) | 100 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 140 mm |
Largeur (b1) | 25 mm |
Type de filetage x diamètre du téton | M 12 mm |
Forme | A |
Matière | Acier |
Finition | Brut |
Nombre de goujons filetés | 2 PCS |
Conforme à la norme RoHS | Oui |