Bague de réglage DIN 705 acier brut, forme B

Bague d'arrêt DIN 705 sans vis acier brut forme B
ANNEAU-AJUST-DIN705-B-D20,0

Art. N° 04257020

EAN 4048539322596

Prix affichés aux clients après connexion
Bague de réglage DIN 705 acier brut, forme B

Art. N° 04257020

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 50 pcs
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
Diamètre nominal (d1)

20 mm

Diamètre extérieur (d2)

32 mm

Largeur (b1)

14 mm

Type de filetage x diamètre du téton

M 6 mm

Normes

DIN 705

Forme

B

Matière

Acier

Finition

Brut

Nombre de goujons filetés

1 PCS

Conforme à la norme RoHS

Oui