Baklava kavilya
BAKLAVA KAVELA-SZ10-55X19X4
Ürün no. 090725010
EAN 4011231854849
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Tasarım: Tırtıklı yaygın kayın
- Bağlantı plakası yapıştırıldığında hafifçe genleştiği için yüksek mukavemetli
Veri sayfaları(X)
Yüzeyler, köşeler ve çerçeveler için üniversal bağlantı sistemi; düz veya pahlı
![]() | |
Uzunluk (l1) | 55 mm |
Genişlik (b1) | 19 mm |
Kalınlık (h1) | 4 mm |
Boyut | 10 |
Uzunluk x genişlik x kalınlık | 55 x 19 x 4 mm |
Malzeme | Kızılkayın ağacı |
Tasarım | Oluklu |
Montaj uzunluğu | 60 mm |
Montaj derinliği | 10 mm |
Montaj kalınlığı | 4 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!