Baklava kavilya

BAKLAVA KAVELA-SZ20-63X23X4

Ürün no. 090725020

EAN 4011231854856

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Baklava kavilya

Ürün no. 090725020

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1000 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

  • Tasarım: Tırtıklı yaygın kayın

  • Bağlantı plakası yapıştırıldığında hafifçe genleştiği için yüksek mukavemetli
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Yüzeyler, köşeler ve çerçeveler için üniversal bağlantı sistemi; düz veya pahlı

Uzunluk (l1)

63 mm

Genişlik (b1)

23 mm

Kalınlık (h1)

4 mm

Boyut

20

Uzunluk x genişlik x kalınlık

63 x 23 x 4 mm

Malzeme

Kızılkayın ağacı

Tasarım

Oluklu

Montaj uzunluğu

65 mm

Montaj derinliği

12 mm

Montaj kalınlığı

4 mm

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Ahşap tutkalı D3

D3/D4 AHŞAP TUTKALI 12KG

Tüm ahşap türlerini yapıştırmak içindir. D3 standartlarına uygundur.
x 1 ad.
Ahşap tutkalı D3

WOCLDGLU-D3-500G

Tüm ahşap türlerini yapıştırmak içindir. D3 standartlarına uygundur.