Baklava kavilya
WOCONPLT-SZ0-45X15X4
Ürün no. 09072500
EAN 4011231854832
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Tasarım: Tırtıklı yaygın kayın
- Bağlantı plakası yapıştırıldığında hafifçe genleştiği için yüksek mukavemetli
Veri sayfaları(X)
Yüzeyler, köşeler ve çerçeveler için üniversal bağlantı sistemi; düz veya pahlı
![]() | |
Uzunluk (l1) | 45 mm |
Genişlik (b1) | 15 mm |
Kalınlık (h1) | 4 mm |
Boyut | 0 |
Uzunluk x genişlik x kalınlık | 45 x 15 x 4 mm |
Malzeme | Kızılkayın ağacı |
Tasarım | Oluklu |
Montaj uzunluğu | 55 mm |
Montaj derinliği | 8 mm |
Montaj kalınlığı | 4 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!