Bakım spreyi

Bakım spreyi
ÇOK AMAÇLI BAKIM SPREYİ 150ML

Ürün no. 0893051

EAN 4061975800138

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Bakım spreyi

Ürün no. 0893051
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
Menteşe, alet ve makinelerin yağlanması için

Yüksek etkili aşınma önleyici katkı maddeleri sürtünmeyi azami ölçüde azaltır


Darbeli matkap uçlarının makineye giriş yerlerinde sıkışmalarını ve erken aşınmalarını önler.



Mükemmel nüfuz etme ve temizlik performansı


  • Kapı ve pencere menteşelerinin rahat çalışmasını sağlar

  • Hassas mekanik parçaların yağlanması ve bakımı sağlanır


Reçine ve asit içermez


Hassas parçalar korozyona uğramaz.



Silikon içermez



Silah yağı olarak da kullanımı uygundur

Kılavuz

Uygulama yapılacak alanlara püskürtün.

İçerik

150 ml

Kimyasal baz

Mineral yağ

Renk

Açık kahverengi

Min./maks. sıcaklık koşulları

-15 - 150 °C

Üretimden itibaren raf ömrü

24 Ay

Min. sıcaklık koşulları

-15 °C

Maks. sıcaklık koşulları

150 °C

Min. parlama noktası

-26 °C

Silikon içermez

Evet

Asit içermez

Evet

Reçine içermez

Evet

AOX içermez

Evet

VOC konsantrasyonu (CH)

50,72 %

Kinematik yağ bazlı akışkanlık

29,5 cSt

Yağ bazlı akışkanlık koşulları

40°C'de

Kap

Aerosol kutusu

İçerik ağırlığı

107 g

Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları

20°C'de

Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Ev eldiveni
Ev eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Liquid-proof, premium-quality cleaning glove made from natural latex
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Unique, diamond texture for optimal grip
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Durable and robust disposable gloves with excellent chemical protection
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler