Bakım spreyi
MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Yüksek etkili aşınma önleyici katkı maddeleri sürtünmeyi azami ölçüde azaltır
Darbeli matkap uçlarının makineye giriş yerlerinde sıkışmalarını ve erken aşınmalarını önler.
Mükemmel nüfuz etme ve temizlik performansı
- Kapı ve pencere menteşelerinin rahat çalışmasını sağlar
- Hassas mekanik parçaların yağlanması ve bakımı sağlanır
Reçine ve asit içermez
Hassas parçalar korozyona uğramaz.
Silikon içermez
Silah yağı olarak da kullanımı uygundur
Veri sayfaları(X)
Uygulama yapılacak alanlara püskürtün.
İçerik | 100 ml |
Kimyasal baz | Mineral yağ |
Renk | Açık kahverengi |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -30 - 150 °C |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
Min. sıcaklık koşulları | -30 °C |
Maks. sıcaklık koşulları | 150 °C |
Silikon içermez | Evet |
Asit içermez | Evet |
Reçine içermez | Evet |
Kinematik yağ bazlı akışkanlık | 29,5 cSt |
Yağ bazlı akışkanlık koşulları | 40°C'de |
Kap | Aerosol kutusu |
İçerik ağırlığı | 0,087 kg |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!