Band mit Druckhaftung
Befestigungsband selbstklebend Pilz-Kopf-Haftung
BEFBA-KLETT-SK-SCHWARZ-25MMX3M
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Acrylklebstoff
Hervorragende Haftung auf Metall, Kunststoff, Glas, Lack, Holz, Stein
„Pilzkopf“-Haftsystem
Kein Schließteil erforderlich, da es an sich selbst haftet (Druckknopf)
Hohe Temperaturbeständigkeit
Zahlreiche verschiedene Anwendungsbereiche
Dicke der Klebeverbindung – angebracht (zwei Streifen zusammen einschließlich Klebstoff) 5,9 mm
Vor Gebrauch die Verträglichkeit des zu klebenden Bereichs überprüfen.
Datenblätter(X)
Auto, Haus, Büro, Industrie, Reparaturen usw.
Die Oberflächen, auf die das Band geklebt wird, müssen frei von Fett, Staub, losen Partikeln und Feuchtigkeit sein. Die Verarbeitungstemperatur muss mindestens 20 °C betragen. Schutzfolie von der Klebefläche abziehen und das Band mit Druck auf die Oberfläche kleben. Für maximale Haftung am besten einige Minuten lang konstanten Druck ausüben und das Band für etwa 2 Stunden nicht belasten. Die Haftung kann verbessert werden, indem die Abschnitte ungefähr 2 Minuten lang auf 60-80 °C erwärmt werden. Anschließend die beiden zu verbindenden Abschnitte mit Druck zusammenfügen. Zum Trennen der beiden Abschnitte (Lösen eines Abschnitts) einen Teil des Verschlusses auf einer Seite anheben.
Ausführung | Selbstklebung, Selbstsichernd |
Klebstoffbasis | Synthesekautschuk |
Werkstoff | Polyphenylen |
Klebstoffart | Synthesekautschuk |
Farbe | Schwarz |
Länge | 3 m |
Breite | 25 mm |
Dicke | 3,1 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -30 bis 93 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 24 Monate / kühle und trockene Lagerung, keine Sonneneinstrahlung, 10°C bis 30°C |