Bande adhésive Eurosol® façade
Bande adhésive EURASOL façade
Art. N° 0992750051
EAN 4045989646760
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Résistance aux UV, matériau de support diffusible pour une utilisation sur films de façade
Application simple et rapide grâce au film de protection avec alvéole de soulèvement
Colle extra-forte, résistance exceptionnelle au vieillissement
- Garantit un collage étanche et hermétique permanent
- Collage fiable à partir de -10 °C
Sûr pour l'environnement
- Sans solvant
- Résistant aux plastifiants
- Ne contient pas de substances nocives pour l'environnement
Le ruban d'étanchéité pour façades Eurasol® est idéal pour coller les films de façade thermiques WÜTOP® et a été testé sur ces films.
Pour cette raison, il est recommandé d'utiliser ces films WÜTOP® pour obtenir des résultats optimaux.
Fiches de données de sécurité(X)
Collage durable de films pour façades avec une part maximum de joints ouverts de 40 % de la surface de la façade et des largeurs de joints maximum de 50 mm.
Pour le collage de sections chevauchantes de ces films, de raccords et d'ouvertures dans le cas d'applications d'angles.
Fixer la bande adhésive pour façades Eurasol® sur le raccord chevauchant en retirant seulement quelques centimètres du papier de masquage. Lorsque le papier de masquage est retiré, le ruban adhésif est collé par pression sur toute la longueur du raccord chevauchant.
Exercer une pression de contact suffisante.
Après le collage, couper le ruban adhésif avec un couteau.
Attention
La surface d'application doit être sèche et exempte de graisse, de copeaux et de poussière. S'assurer que l'eau ne peut s'accumuler au niveau de la zone collée. Ne pas soumettre le ruban adhésif à une tension à long terme.
Matériau support | Revêtement en fibre de polyester |
Base adhésive | Dispersion d'acrylate |
Couleur | Noir |
Largeur | 60 mm |
Longueur | 25 m |
Température de mise en œuvre min./max | -10 jusqu'à 50 °C |
Résistance thermique min./max. | -30 jusqu'à 100 °C |
Résistance aux UV | Oui |
Sans solvant | Oui |
Conditions de durée de stockage après production | Illimité / dans l'emballage d'origine fermé entre + 5 °C et + 23 °C et entre 50 % et 60 % d'humidité |