Bande avec adhérence par pression
Bande adhésive autoagrippante Duotec
BANDE ADHES AUTOAGRIP.NOIR DUOTEC 3M
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Colle acrylique
Excellente adhérence au métal, au plastique, au verre, à la peinture, au bois, à la pierre
Technique de collage en forme de "champignon"
Pas besoin de pièce femelle parce qu'il adhère à lui-même (bouton poussoir)
Résistance aux températures élevées
Nombreuses utilisations différentes
Adhérence de l'épaisseur (deux bandes ensemble partie adhésive comprise) 5,9 mm
Avant toute utilisation, vérifier la compatibilité de la zone de collage
Fiches de données de sécurité(X)
Véhicules, habitations, bureau, industrie, réparations, etc.
Appliquer le ruban sur une surface exempte de graisse, de poussière, de particules et d'humidité. La température d'application ne doit pas être inférieure à 20 °C. Retirer la doublure de la partie adhésive et coller le ruban sur la surface en appuyant dessus. Afin d'obtenir une adhérence optimale, il est préférable d'appliquer une pression constante pendant quelques minutes, et ne pas mettre de charge sur le ruban pendant environ 2 heures. L'adhérence peut être améliorée en chauffant les sections à 60-80 °C pendant environ 2 minutes. Joindre ensuite les deux sections à coller en appuyant dessus. Pour séparer les deux sections (détachement d'une section), soulever une partie sur un côté
Design | Auto-adhésif, Autofreinant |
Base adhésive | Caoutchouc synthétique |
Matière | Polyphénylène |
Type d'adhésif | Caoutchouc synthétique |
Couleur | Noir |
Longueur | 3 m |
Largeur | 25 mm |
Épaisseur | 3,1 mm |
Résistance thermique min./max. | -30 jusqu'à 93 °C |
Conditions de durée de stockage après production | 24 Mois / stockage dans un endroit frais et sec, à l'abri des rayons du soleil, 10°C à 30°C |