Bande d'isolation en polyéthylène argentée pour PE FLEXEN
Bande d'isolation polyéthylène argentée PE FLEXEN
Register now and access more than 60,000 products
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Polyéthylène - PE |
Design | Avec film d'un côté |
Couleur | Couleur argent |
Système adhésif | Auto-adhésif |
Largeur | 70 mm |
Épaisseur | 2 mm |
Longueur | 5 m |
Sans agents gonflants halogénés (< 0,1 %) | Oui |
Sans hexabromocyclododécane (< 0,1 %) | Oui |
SVHC selon REACH < 0,1 % | Oui |
Sans paraffines chlorées (< 0,1 %) | Oui |
Sans tris-(2-carboxyméthyle)-phosphine de bore (< 0,1 %) | Oui |
Sans polybromodiphényléthers (< 0,1 %) | Oui |
Sans biphényles polybromés (< 0,1 %) | Oui |
Sans composés de bore (< 0,1 %) | Oui |
Sans plomb (< 0,1 %) | Oui |
Sans étain (< 0,1 %) | Oui |