Bande de contreventement EN 14545

Bande de contreventement EN 14545

Art. N° 0681060250

EAN 4011231560337

Prix affichés aux clients après connexion
Bande de contreventement EN 14545

Art. N° 0681060250
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
For diagonal bracing of roof and wall structures (as tie bar for wood to wood connections)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur x épaisseur

60 x 2 mm

Longueur de rouleau

50 m

Diamètre du trou

5 mm

Poids

45000 g

Homologation

EN 14545:2009-02

Résistance à la traction min. Rm

330 N/mm²

Allongement à la rupture A80 min.

19 %

Matière

Tôle d'acier

Désignation du matériau

S250GD

Standard de matériau

DIN EN 10346:2009

Finition

Galvanisé