Bandes de réparation en plastique de rechange

Bandes de réparation plastique de rechange
TIGE APPORT PLATE EN PPE Ø5,2X150MM

Art. N° 0480206036

EAN 4065746443029

Prix affichés aux clients après connexion
Bandes de réparation en plastique de rechange

Art. N° 0480206036

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 5 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Pour la station de soudage à batterie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre (d1)

5,20 mm

Longueur (l1)

150 mm

Largeur (b1)

5 mm

Matière

Polypropylène - PP

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Station de soudage à batterie

STATION DE SOUDAGE A BATTERIE

Kit complet pour les réparations simples des pièces en plastique et pour les travaux de soudage généraux sur les composants électriques et électroniques.