Bandschlinge hochlast - BASCHLING-F.FALLSHTZ-35KN-180CM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/X_3zHm6j4_Q

Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/AGALn2HVxVY

Bandschlinge hochlast - BASCHLING-F.FALLSHTZ-35KN-180CM - 1

Bandschlinge hochlast

Bandschlinge hochlast
BASCHLING-F.FALLSHTZ-35KN-180CM

Art.-Nr. 0899032059

EAN 4053479315232

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bandschlinge hochlast

Art.-Nr. 0899032059
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
  • Hergestellt aus Polyamid

  • Bruchlast 35 kN

  • Bei Schädigung der Schlinge wird der schwarze Kern sichtbar

PSA der Kategorie III

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Die Schlinge wird als mobiler Anschlagpunkt um Säulen, Balken usw. verwendet.

Werkstoff

PA - Polyamid

Länge

1,8 m

Breite

25 mm

EN-Norm

354, 795-B

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen