Barra fermacarico Airline in alluminio con flangia
Binario fermacarico Airline alluminio con flangia
BINARIO IN ALU 995MM ZSA995
Cod. art. 096380 245
EAN 4038898487357
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
- Per fermare il carico
- Utilizzabile con tutti i pali fermacarico, cinghie e occhioli
- Completo di kit di fissaggio
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Descrizione tipo | ZSA995 |
Larghezza | 65 mm |
Altezza | 11 mm |
Lunghezza | 1000 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 0,800 kg |
Colore | Argento alluminio |
Materiale | Alluminio |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.