Barre de charge PAT deux pièces

Barre d'arrimage PAT deux pièces
BARRE-ARRIMAGE-PAT-2220-2520MM-2PCE

Art. N° 071392 209

EAN 4050641342621

Prix affichés aux clients après connexion
Barre de charge PAT deux pièces

Art. N° 071392 209
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
Barre de charge avec une capacité de blocage de 1 000 daN pour la sécurisation de charges lourdes à l'intérieur du véhicule
  • Grande course de réglage avec griffe de serrage réglable et crochet haute résistance

  • Positionnement simple et sûr, et verrouillage avec l'élément de charnière/de serrage breveté

  • Fabriqué en tubes d'aluminium haute résistance renforcé légers pour une manipulation optimale et une capacité de blocage maximale BC

  • Qualité robuste et durable, recyclable
Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Blocage positif

Force de blocage

1000 daN

Plage de réglage min./max.

2290-2520 mm

Option de montage

Horizontal

Matière

Aluminium

Section transversale de profil, longueur x largeur

65 x 49 mm

Adapté à l'épaisseur min./max. de paroi rabattable

18-35 mm