Barrette portainserti 8 pz

Barretta portainserti RW C 6.3 (1/4) kit 3, 8 pz

Cod. art. 0614400012

EAN 4062856828807

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Barrette portainserti 8 pz

Cod. art. 0614400012
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
Barretta portainserti allestita con inserti RW 20 e 40. Per Bitbox ORSY® misura 2, 3 e 4

Barrette portainserti intercambiabili


  • Barretta portainserti adatta per l'allestimento personalizzato dei Bitbox appropriati


Bloccaggio sicuro e facile rimozione


  • Gli inserti sono saldamente fissati nella barretta portainserti, che ne impedisce la caduta.


Semplice identificazione dell'inserto desiderato


  • L'inserto corretto è facile da trovare grazie al codice colore sull'inserto.


Sistema ORSY®


  • Le dimensioni compatte del sistema modulare Würth consentono uno stoccaggio perfetto con altri prodotti ORSY®, ad esempio nella valigetta Würth o nei cassetti del carrello portautensili.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Attacco

1/4 poll.

Tipo profilo anteriore

RW

Lunghezza

75 mm

Larghezza

15 mm

Altezza

30 mm

Numero pezzi nell'assortimento/kit

8 PZ

Barrette portainserti 8 pz compreso:
4 x
Inserto RW®

INSERTO-RW20-ARANCIONE-1/4POL-L25MM

Descrizione:
RW20; Lunghezza: 25 mm
L'inserto perfetto per la nuova generazione di viti ASSY
Quantità: 4 x
4 x
Inserto RW®

INSERTO-RW40-ROSA-1/4POL-L25MM

Descrizione:
RW40; Lunghezza: 25 mm
L'inserto perfetto per la nuova generazione di viti ASSY
Quantità: 4 x
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
Bitbox misura 2, vuoto

BITBOX-EMPTY-SZ2-MAX-17PCS

Bitbox ORSY® non accessoriato in materiale plastico di alta qualità per un massimo di 16 inserti e un portainserti
Bitbox misura 3, vuoto

BITBOX-EMPTY-SZ3-MAX-33PCS

Bitbox ORSY® non accessoriato in materiale plastico di alta qualità per un massimo di 32 inserti e un portainserti
Bitbox misura 4, vuoto

BITBOX-EMPTY-SZ4-MAX-49PCS

Bitbox ORSY® non accessoriato in materiale plastico di alta qualità per un massimo di 48 inserti e un portainserti
Bitbox misura 4 vuoto

BIT-BOX-VUOTO-MISURA-4-MAX-P/17PZ

Bitbox ORSY in materiale plastico di alta qualità per un massimo di 16 inserti in lunghezze di 25 e 70 mm e un portainserti