Barrier post plastic for barrier chain
Barrier post plastic for barrier chain
Ürün no. 0899610110
EAN 4065233123328
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Yükseklik | 0,93 m |
Direk çapı | 49 mm |
Malzeme | ABS |
Renk | Siyah-sarı |
Taban plakası şekli | Yuvarlak |
Taban plakası çapı | 34,4 cm |
Taban plakası ağırlığı | 3,20 kg |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 3594,500 g |
Taban plakası malzemesi | Geri dönüştürülmüş PVC |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!