Base di montaggio Nexis ZD 2 pezzi

Base di montaggio Nexis ZD, 2-3 punti di fissaggio
BASE A C.NEXIS ACC/ZAM FISS.VITE H18
NEXIS

Cod. art. F060073153

EAN 4048539284658

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Base di montaggio Nexis ZD 2 pezzi

Cod. art. F060073153
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
Con 3 punti di fissaggio
  • Per il montaggio delle cerniere a clip Nexis per mobili

  • Installazione e disinstallazione rapida e senza dover utilizzare utensili

  • Regolazione dell'altezza ±2,0 mm, che garantisce un ampio intervallo di regolazione per compensare le tolleranze di produzione

  • Fissaggio sicuro sul fianco dei mobili


Basetta composta da due pezzi, l'altezza è regolabile spostando la parte superiore della basetta


  • Semplice regolazione delle ante per mobili

  • Nessuna necessità di allentare le viti di fissaggio per effettuare la regolazione della cerniera
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Altezza piastra di fissaggio

18 mm

Numero di punti di fissaggio

3 punti

Materiale

Acciaio/zinco pressofuso

Superficie

Nichelato

Tipo di montaggio

Per viti Assy Ø 3,5 mm