Base element of two-piece tension anchor
Base element of two-piece tension anchor
Ürün no. 5392000303
EAN 4062856221103
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Tip açıklaması | Vplus-2P |
Genişlik x yükseklik x derinlik | 65 x 95 x 90 mm |
Genişlik | 65 mm |
Yükseklik | 95 mm |
Kalınlık | 4 mm |
Alt taşıyıcı nJ + ana taşıyıcı nH delik sayısı | 6 + 1 ADET |
Delik sayısı | 7 ADET |
Onay | ETA-14/0274 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!