Base glider, adjustable for screwing on
Base glider, adjustable for screwing on
Ürün no. 0683550362
EAN 4065746620758
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Plastik |
Renk | Siyah |
Şekil | Yuvarlak |
Çap (Ø) | 31 mm |
Yükseklik (H) | 18 mm |
Delik çapı | 4 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!