Base glider, adjustable with set screw
Base glider, adjustable with set screw
Ürün no. 0683550363
EAN 4065746620918
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Plastik / metal |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Renk | Siyah |
Şekil | Yuvarlak |
Çap (Ø) | 31 mm |
Min. yükseklik | 18 mm |
Maks. yükseklik | 28 mm |
Min./maks. yükseklik | 18-28 mm |
Yük kapasitesi | 150 kg |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!