Base module J-Lounge for screwing on

Base module J-Lounge for screwing on

Ürün no. 0683550360

EAN 4065746620635

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Base module J-Lounge for screwing on

Ürün no. 0683550360

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Screw-on
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Plastik

Renk

Siyah

Şekil

Yuvarlak

Çap (Ø)

45 mm

Delik çapı

4 mm

Min. yükseklik

25 mm

Maks. yükseklik

35 mm

Min./maks. yükseklik

25-35 mm

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Kaydırma ek parçası Duo Ultrasoft + Hyper

INRTGLID-DUO-USOFT-HYPER-D30MM

For clipping into base module
x 100 ad.
Kaydırma ek parçası Duo Syno + Hyper

INRTGLID-DUO-SYNO-HYPER-D30MM

For clipping into base module
x 100 ad.