Base module J-Lounge with screw-on plate

Base module J-Lounge with screw-on plate

Cod. art. 0683550361

EAN 4065746620765

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Base module J-Lounge with screw-on plate

Cod. art. 0683550361

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI
x 100 pz.

Mostra la disponibilità di un negozio Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Screw fitting
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Materiale plastico

Colore

Nero

Forma

Tondo, Rettangolare

Lunghezza (L)

81 mm

Larghezza (B)

60 mm

Diametro (Ø)

45 mm

Diametro foro

4 mm

Altezza min

25 mm

Altezza max

35 mm

Altezza min/max

25-35 mm

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Scivolo per mobili ULTRASOFT-HYPER Duo

SCIVOLO-MOBI-ULTRASOFT-HYPER-GRIGIO-30MM

Per agganciare il modulo base
x 100 pz.
Scivolo per mobili SYNO-HYPER Duo

SCIVOLO-MOBILI-SYNO-HYPER-NATURAL-30MM

Per agganciare il modulo base
x 100 pz.