Base module rectangular for furniture gliders
Base module rectangular for furniture gliders
Art. N° 0683550351
EAN 4065746620048
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Plastique |
Couleur | Noir |
Forme | Rectangulaire |
Longueur (L) | 27 mm |
Largeur (B) | 10 mm |
Hauteur (H) | 3 mm |
Type de montage | Mettre en place avec de la colle |
Diamètre du trou | 4 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!