Basic Overall

Overall Basic Line
BASIC OVERALL GRAU GR.3XL
Art.-Nr.: M005037005
Gewählter Artikel: Weitere Ausführungen
Fragen? +43 5 08242-8242
Preis/VE Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
x 1
Exklusiv für Gewerbetreibende Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen:
Beschreibung
Hochwertiger Overall aus 100% Baumwolle, der durch seinen erstklassigen Tragekomfort und modische Akzente überzeugt.
  • Oeko-Tex® Standard 100, hoher Tragekomfort
  • 2 Vorder-, Gesäß-, Brust-, Handy-, doppelte Meterstabtasche
  • Reflektierende Einsätze
  • Stehkragen, verdeckter 2-Wege-Reißverschluss
  • Elastischer Taillenbund

Oeko-Tex® ist eine eingetragene Marke des Forschungsinstituts Hohenstein Prof. Dr. Jürgen Mecheels GmbH & Co. KG, 74357 Bönnigheim, DE.

Technische Informationen

Farbe

Grau

Größe

3XL

Werkstoff

Baumwolle

Flächengewicht Gewebe pro m²

240 g

Waschbar bei

60°C

 
Um Ihnen bestmöglichen Service zu gewährleisten, verwenden wir Cookies. Durch die Nutzung unserer Dienste stimmen Sie den Datenschutzbestimmungen zu. Schließen
Top