Basissockelprofil Uni für den Sockelabschluss
Basissockelprofil Uni
SOCKPRFL-PVC-GWB-UNI-L2M-B100MM
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Thermisch entkoppelt
- Weniger anfällig für Transportschäden als Sockelprofile aus Alu
- In Kombination mit dem Sockeleinsteckprofil Uni sind Dämmstoffstärken bis 240 mm möglich
Datenblätter(X)
Werkstoff Profil | PVC-U, schlagzäh |
Profilbreite | 100 mm |
Geeignet für Dämmdicke (D) | 100 - 180 mm |
Materialstärke | 2,5 mm |
Länge | 2 m |
Baustoffklasse | E - Normal entflammbar |
UV-Beständigkeit | Ja |