Basissockelprofil Uni für den Sockelabschluss
Basissockelprofil Uni
SOCKPRFL-PVC-GWB-UNI-L2M-B160MM
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Thermisch entkoppelt
- Weniger anfällig für Transportschäden als Sockelprofile aus Alu
- In Kombination mit dem Sockeleinsteckprofil Uni sind Dämmstoffstärken bis 240 mm möglich
Datenblätter(X)
Werkstoff Profil | PVC-U, schlagzäh |
Profilbreite | 160 mm |
Geeignet für Dämmdicke (D) | 160 - 240 mm |
Materialstärke | 2,6 mm |
Länge | 2 m |
Baustoffklasse | E - Normal entflammbar |
UV-Beständigkeit | Ja |