Baskı Yayı
COMPSPG-DIN2095-(ZN)-1,5/ED15/IT14/HO55
Ürün no. 050615 552
EAN 4065746334709
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Dış çap (d1) | 15 mm |
Kalınlık (d2) | 1,5 mm |
Uzunluk (l1) | 55 mm |
Sargı sayısı | 14 ADET |
Malzeme | Yay çeliği |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
RoHS uyumlu | Evet |
Standartlar | DIN 2095 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!