Baskı Yayı

COMPSPG-DIN2095-(ZN)-1,5/ED15/IT15/HO65

Ürün no. 050615 65

EAN 4065746332125

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Baskı Yayı

Ürün no. 050615 65

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Dış çap (d1)

15 mm

Kalınlık (d2)

1,5 mm

Uzunluk (l1)

65 mm

Sargı sayısı

15 ADET

Malzeme

Yay çeliği

Yüzey

Çinko kaplamalı

RoHS uyumlu

Evet

Standartlar

DIN 2095

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
DIN 2095 galvanizli çelik, 335 parça, Sysko

COMPSPG-SYSKO-DIN2095-(A2K)-335PCS

Zinc-plated spring steel, blue passivated (A2K)