Baskı Yayı
YAY-DIN2095-0,8/AD8/IG14/LO42
Ürün no. 050608 42
EAN 4065746326063
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Dış çap (d1) | 8 mm |
Kalınlık (d2) | 0,8 mm |
Uzunluk (l1) | 42 mm |
Sargı sayısı | 14 ADET |
Malzeme | Yay çeliği |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
RoHS uyumlu | Evet |
Standartlar | DIN 2095 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!