Basınçlı hava dişli ağız adaptörü, pirinç

NOZ-THR-PN-BRS-WS19-G3/8IN-9MM

Ürün no. 06994938

EAN 4050641839589

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Basınçlı hava dişli ağız adaptörü, pirinç

Ürün no. 06994938
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
Brass
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Pnömatik bağlantı (A)

G 3/8 inç ET

Hortum bağlantısı çapı

9 mm

Lamalar boyunca genişlik (SW)

19 mm

Uzunluk (L)

40 mm

Akış kapasitesi

1000 l/min

Malzeme

Pirinç

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
1 kulaklı kelepçe değişken

KADEMESZ.CİVTSZ.HORT.KELEPÇ(A2)13,2-15,7

Low overall height for connections in the tightest of spaces
x 10 ad.
Uzun kollu kerpeten

BETONCU KERPETEN-L200MM

DIN 5242