Basınçlı hava hortumu, WIT-SDD, ön montajlı
HOSE-PN-(WIT-SDD25-28)-ID13MM
Ürün no. 069990313
EAN 4047376945661
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Dış çap | 20 mm |
Çubuk çapı için uygun | 25, 28, 22, 24, 32 |
Ankraj çubuğu için uygun | M24, M27, M30 |
Uzunluk | 3 m |
Min./maks. nominal matkap çapı | 28 - 40 mm |
Basınçlı hava hortumu için uygun | WIT-SDD 20 |