Basınçlı hava hortumu, WIT-SDD, ön montajlı
HOSE-PN-(WIT-SDD8-20)-ID7MM
Ürün no. 06999037
EAN 4047376945494
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Dış çap | 10 mm |
Çubuk çapı için uygun | 8, 10, 12, 14, 16, 20 |
Ankraj laması W-ZA için uygun | M12, M16, M20 |
Ankraj çubuğu için uygun | M10, M12, M14, M16, M20 |
Uzunluk | 2 m |
Min./maks. nominal matkap çapı | 12 - 25 mm |
Basınçlı hava hortumu için uygun | WIT-SDD 10 |