Basınçlı hava hortumu makarası DSA12/8, alü.

Basınçlı hava hortumu makarası DSA12/8, alü.

Ürün no. 0699108

EAN 4045989373802

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Basınçlı hava hortumu makarası DSA12/8, alü.

Ürün no. 0699108
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
Practical retractor with reinforced PVC/polyurethane hose. For a safe, tidy workplace.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tasarım

G 1/4 inç erkek dişli

Hortum uzunluğu

12 m

İç hortum çapı

8 mm

Besleme hortumu uzunluğu

2 m

Hortum uzunluğu (stoper bilyasından)

2 m

Hortum dış çapı

14 mm

Maks. basınç

12 bar

Genişlik

360 mm

Yükseklik

175 mm

Uzunluk

400 mm

Min./maks. sıcaklık koşulları

-5 - 40 °C

Besleme hortumu iç çapı

8 mm

Besleme hortumu dış çapı

14 mm

Muhafaza malzemesi

Alüminyum

Basınçlı hava hortumu makarası DSA12/8, alü. dahil:
Hortum
1 x
Hortum

SP-HOSE-F.0699108

Açıklama: For compressed air hose reel DSA 8/8 aluminium
Miktar: 1 x
Besleme hortumu
1 x
Besleme hortumu

SP-CONNECTION-HOSE-F.0699108

Miktar: 1 x
Tutucu
1 x
Tutucu

SP-YOKE-F.0699108

Miktar: 1 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Dişi dişlili hızlı kaplin, 2000 serisi

CUPL-QCKACTION-PN-S2000-IT-G1/4IN

High flow rate up to 2,100 l/min at 16 bar for optimum compressed air supply. Ergonomic sleeve, one-handed operation and airtight connection for efficiency and safety
Nipel, dişi dişli, 2000 serisi

NPL-PN-S2000-IT-G1/4IN

High flow rate up to 2,100 l/min at 16 bar for optimum compressed air supply. Airtight connections, hardened steel nipples and corrosion protection for efficiency and long service life
Emniyet kavraması wSafe 2000, dişi dişli

CUPL-QCKACTION-PN-S2000-IT-1/4IN

The pneumatic coupling sets the benchmark in safety and efficiency when it comes to connecting pneumatic lines.