Basınçlı hava hortumu makarası DSA21/10, alü.

Basınçlı hava hortumu makarası DSA21/10, alü.

Ürün no. 0699110

EAN 4045989176946

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Basınçlı hava hortumu makarası DSA21/10, alü.

Ürün no. 0699110
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
Practical retractor reel with a high-quality PUR hose. For a safe, tidy workplace. Also suitable for use with water.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Hortum uzunluğu

21 m

İç hortum çapı

10 mm

Besleme hortumu uzunluğu

2 m

Hortum uzunluğu (stoper bilyasından)

1 m

Hortum dış çapı

14 mm

Maks. basınç

20 bar

Genişlik

190 mm

Yükseklik

510 mm

Uzunluk

515 mm

Min./maks. sıcaklık koşulları

-5 - 50 °C

Besleme hortumu iç çapı

10 mm

Besleme hortumu dış çapı

14 mm

Muhafaza malzemesi

Alüminyum

Basınçlı hava hortumu makarası DSA21/10, alü. dahil:
Hortum
1 x
Hortum

SP-HOSE

Açıklama: For compressed air hose reel DSA 8/8 aluminium
Miktar: 1 x
Besleme hortumu
1 x
Besleme hortumu

SP-CONNECTION-HOSE-F.0699110

Miktar: 1 x
Köşebent kulpu
1 x
Köşebent kulpu

SP-YOKE

Miktar: 1 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Dişi dişlili hızlı kaplin, 2000 serisi

CUPL-QCKACTION-PN-S2000-IT-G3/8IN

High flow rate up to 2,100 l/min at 16 bar for optimum compressed air supply. Ergonomic sleeve, one-handed operation and airtight connection for efficiency and safety
Nipel, hortum bağlantısı, 2000 serisi

CON-PN-HOSECOUPLING-2000-10MM

For Würth PVC and painting hoses
Nipel, dişi dişli, 2000 serisi

NPL-PN-S2000-IT-G3/8IN

High flow rate up to 2,100 l/min at 16 bar for optimum compressed air supply. Airtight connections, hardened steel nipples and corrosion protection for efficiency and long service life
Nipel, dişi dişli, 4000 serisi

NPL-PN-S4000-IT-G3/8IN

High flow rate up to 3,900 l/min at 16 bar for maximum performance. Airtight connections, hardened steel nipples and corrosion protection for efficiency and long service life
x 3 ad.