Basınçlı hava hortumu mkr., plastik, PUR hortumlu

Basınçlı hava hortumu mkr., plastik, PUR hortumlu

Ürün no. 0699108061

EAN 4045989047123

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Basınçlı hava hortumu mkr., plastik, PUR hortumlu

Ürün no. 0699108061
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
For compressed air systems
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Hortum uzunluğu

24 m

İç hortum çapı

10 mm

Hortum uzunluğu (stoper bilyasından)

1 m

Hortum dış çapı

15 mm

Maks. basınç

15 bar

Min./maks. sıcaklık koşulları

5 - 50 °C

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Dişi dişlili hızlı kaplin, 2000 serisi

CUPL-QCKACTION-PN-S2000-IT-G3/8IN

High flow rate up to 2,100 l/min at 16 bar for optimum compressed air supply. Ergonomic sleeve, one-handed operation and airtight connection for efficiency and safety
Nipel, hortum bağlantısı, 2000 serisi

CON-PN-HOSECOUPLING-2000-10MM

For Würth PVC and painting hoses
Basınçlı hava dişli ağız adaptörü, pirinç

NOZ-THR-PN-BRS-WS19-G3/8IN-9MM

Brass