Basınçlı hava kaplini

Basınçlı hava hızlı kavrama kaplini FT

Ürün no. 06991038

EAN 4011231611671

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Basınçlı hava kaplini

Ürün no. 06991038
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
Hortum bağlantısı ile 7,2 = 40 mm² nominal genişlik; bir yönde bloke eder; dişi dişli
  • Saniyeler içinde bağlantı

  • Üniversal kullanım

  • Sürgülü gövde kirlenmeye karşı koruma sağlar

  • Sertleştirilmiş kilit pimleri sayesinde aşınmaya karşı dayanıklı hale gelir

  • Çelik nipellerle birlikte kullanılabilir

  • Korozyon olmaz

  • Kaplamasız pirinçten yapılmış kaplin parçaları

  • Paslanmaz çelikten yapılmış yaylar ve segmanlar

  • 0-70 bar çalışma basıncı

  • -20°C ila +100°C arası sıcaklık dayanımı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Bağlantı dişi

IT G 3/8 inç

Uzunluk (L)

41 mm

Dış çap (D)

27 mm

Lamalar boyunca genişlik (SW)

22 mm

Min./maks. sıcaklık direnci

-20 - 100 °C

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler