Başsız çivi WX tipi
BRADNL-WX-(A2K)-1,2X50
Ürün no. 048012 50
EAN 4046778357959
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
DSK 1555, ürün no. 07035470 için
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal çap (d1) | 1,2 mm |
Uzunluk (l1) | 50 mm |
Kafa çapı | 2,2 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Vida başı tipi | Sıkıştırılmış baş |
RoHS uyumlu | Evet |