Başsız çivi WX tipi

BRADNL-WX-(A2K)-DARKBROWN-1,2X35

Ürün no. 048012 351

EAN 4024835751360

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Başsız çivi WX tipi

Ürün no. 048012 351

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 5000 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Galvanize çelik, mavi pasifize (A2K)

DSK 1555, ürün no. 07035470 için

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal çap (d1)

1,2 mm

Uzunluk (l1)

35 mm

Kafa çapı

2,2 mm

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Renk

Koyu kahverengi

Palet başına sayı

2160000 ADET

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler